Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.5mm² Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390836
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805910
EAN/GTIN:
     5059045085706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1805910, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CSA RoHS BSI UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
1143 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1143 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,71*
€ 24,07*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 21,45*
€ 29,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,66*
€ 35,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2145* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.