Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-/Hygrometer für den Innen- und Aussenbereich, 10 ... 99%, -40 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390888
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1968736
EAN/GTIN:
     5059044171561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Thermo-/Hygrometer für den Innen- und Aussenbereich, Typ=1968736, Eingänge=-999, Feuchtigkeit max.=99 %, Feuchtigkeit min.=10 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=1 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=70 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=AA, 1.5V, Messfunktionen=Humidity Temperature, Feuchtigkeitsauflösung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
245 mm
Nettogewicht:
151 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
151 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Thermo-/Hygrometer für den Innen- und Aussenbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,24*
€ 18,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,06*
€ 28,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.