Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation 65W 480°C, Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) / UK-Stecker Typ G (BS1363)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390894
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024512
EAN/GTIN:
     5059044203057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
cee-stecker 230v
cee stecker
Lötstation, Typ=2024512, Ausgangsleistung=65 W, Breite=210 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=220 V, Höhe=135 mm, Länge=250 mm, Löttemperatur max.=480 °C, Löttemperatur min.=200 °C, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) UK-Stecker Typ G (BS1363)
Weitere Suchbegriffe: rs pro lötstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,77*
€ 53,11*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 57,56*
€ 75,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.