Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messblocksatz mit UKAS-Kalibrierung, 47-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390991
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4092312
EAN/GTIN:
     5056070932449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messblocksatz mit UKAS-Kalibrierung...
Messblocksatz mit UKAS-Kalibrierung, 47-teilig, Typ=4092312, Breite=167 mm, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=65 mm, Länge=313 mm, Aufnahmeschaft=Zubehörsatz, Geeignet für=-999, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
2481 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
2481 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 563,82*
€ 661,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 746,99*
€ 819,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,50*
€ 975,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,20*
€ 972,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,13*
€ 947,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,72*
€ 923,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,99*
€ 888,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.