Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutzstreifen, 10,5 x 14,4 mm, PVC, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391081
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6191528
EAN/GTIN:
     5056070934962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
rs pro kantenschutz
Kantenschutzstreifen, 10,5 x 14,4 mm, PVC, 20 m, Typ=6191528, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe=Schwarz, Geeignet für=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
2970 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
2970 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzstreifen, 10,5 x 14,4 mm, PVC, 20 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 84,34*
€ 102,84*
Frei Haus
ab € 95,89*
€ 119,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,84*
€ 122,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,39*
€ 120,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,28*
€ 114,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,46*
€ 112,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 84,34*
€ 100,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 4,217* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.