Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kantenschutz
>
Artikel
Kantenschutzstreifen, 10,5 x 16,8 mm, PVC, 20 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30391082
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6191534
EAN/GTIN:
5056112046844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz pvc selbstklebend
kantenschutz kunststoff
kantenschutz selbstklebend
Kantenschutzstreifen, 10,5 x 16,8 mm, PVC, 20 m, Typ=6191534, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe=Schwarz, Geeignet für=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
3500 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
3500 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
... >
Büro-, IT- und Netzwerkprodukte
>
Sicherheitstechnik
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutzstreifen, 10,5 x 16,8 mm, PVC, 20 m
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 88,87*
€ 108,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 125,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,02*
€ 128,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,75*
€ 127,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,26*
€ 120,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,04*
€ 117,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,87*
€ 105,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 4,4435* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen