Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutzgitter 60 x 60 mm PBT Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391169
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374049
EAN/GTIN:
     5056112107354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60x60mm
lüftergitter 60mm
lüftergitter
Lüfterschutzgitter, Typ=7374049, Abstand Schraubenbohrungen=50 mm, Aussenmass Breite=60 mm, Aussenmass Höhe=60 mm, Schutzmaterial=PBT, Grösse Gebläse=60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
57 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Lüfterschutzgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,50*
€ 17,54*
€ 8,95*
ab € 14,62*
€ 20,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.