Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfengelenk-Verbindungselement, Zink, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391192
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675579
EAN/GTIN:
     5056112129714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zapfengelenk-Verbindungselement
Zapfengelenk-Verbindungselement, Typ=7675579, Abstandshalterlänge=-888, Durchmesser Einbauöffnung=-888, Farbe=Silber, Material=Zink, Druckguss, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
142 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
142 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,96*
€ 29,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 36,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.