Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 6mm² Kupfer, weichgeglüht Grün/Gelb H05V2-K 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391232
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8111473
EAN/GTIN:
     5056070904088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=8111473, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V2-K, Konformität mit Normen=UL Listed CSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
6700 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
6700 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,79*
€ 151,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 198,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 198,13*
€ 235,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 192,55*
€ 229,13
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 173,60*
€ 206,58
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 159,62*
€ 189,95
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 145,35*
€ 172,97
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,4535* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,31*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 16,04*
Zubehör
RS Pro
1369102
ab € 308,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.