Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300 x 7.6mm, Polyamid 6.6, 539N, Schwarz, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391233
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8111688
EAN/GTIN:
     5056112177708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, Typ=8111688, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Länge=300 mm, Zugfestigkeit=539 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
436 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
436 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,46*
€ 26,25*
€ 8,95*
ab € 20,22*
€ 30,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,07*
€ 31,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,88*
€ 28,42
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8659717
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.