Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Summer Pulston Schwarz 230 VAC 20mA 60Hz IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391295
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9092578
EAN/GTIN:
     5056112256755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Alarm Summer
Elektronischer Summer, Typ=9092578, Breite=62 mm, Frequenzgang max.=60 Hz, Frequenzgang min.=50 Hz, Höhe=30 mm, Stromverbrauch=20 mA, Tiefe=30 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP30, Ton-Typ=Pulston, Betriebsspannung=230 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, alarm summer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 6,89*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 11,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.