Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschere, spitze, gerade Klinge Edelstahl 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391373
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     336PP-50.BK.IT
EAN/GTIN:
     7640174714650
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Industrieschere, spitze, gerade Klinge, Typ=336PP-50.BK.IT, Gesamtlänge=135 mm, Griffmaterial=Gummi, Material Schneidklinge=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8213000000
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere 135 mm, allzweckschere, Industrieschere, spitze, gerade Klinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,40*
€ 22,18*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,39*
€ 26,32*
€ 8,95*
ab € 23,49*
€ 33,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.