Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyCut-Schere, extra feine, gerade Klinge Edelstahl 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391382
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     362S-45.B.IT
EAN/GTIN:
     7640174714582
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
EasyCut-Schere, extra feine, gerade Klinge, Typ=362S-45.B.IT, Gesamtlänge=110 mm, Griffmaterial=Edelstahl, Material Schneidklinge=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PK
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
8213000000
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, EasyCut-Schere, extra feine, gerade Klinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,90*
€ 10,96*
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 11,61*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 13,21*
€ 6,90*
ab € 8,88*
€ 16,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.