Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut Schere, feine, scharfe, gerade Klinge Edelstahl 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391399
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     394NS.IT
EAN/GTIN:
     7640174714902
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
UltraCut Schere, feine, scharfe, gerade Klinge, Typ=394NS.IT, Gesamtlänge=112 mm, Griffmaterial=Edelstahl, Material Schneidklinge=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8213000000
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, UltraCut Schere, feine, scharfe, gerade Klinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 120,42*
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 126,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 143,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.