Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, Eintauchen, 48mm, -60 ... 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391450
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241082
EAN/GTIN:
     5056279004633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperaturfühler, Typ=1241082, Durchmesser=6 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=48 mm, Messtemperatur max.=150 °C, Messtemperatur min.=-60 °C, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=-999, Sondenkonfiguration=Eintauchen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,15*
€ 24,58*
€ 8,95*
ab € 19,67*
€ 28,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1241075
ab € 75,08*
Zubehör
RS Pro
1241076
ab € 83,60*
Zubehör
RS Pro
1241045
ab € 81,31*
Zubehör
RS Pro
1241053
ab € 81,35*
Zubehör
RS Pro
1241047
ab € 88,60*
Zubehör
RS Pro
1241056
ab € 95,96*
Zubehör
RS Pro
1241055
ab € 95,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.