Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche, Edelstahl, 3mm, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391504
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1835863
EAN/GTIN:
     5056111954096
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
kausche
Kausche, Edelstahl, Typ=1835863, Gesamtlänge=-888, Link Diameter=3 mm, Farbe=Silber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
147 mm
MERCATEO_WA_NR:
7312102000
Weitere Suchbegriffe: Kausche, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,46*
€ 21,21*
€ 8,95*
ab € 17,71*
€ 24,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7388694
ab € 55,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.