Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelrad-Anemometer, 0.1 ... 25m/s, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391530
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938699
EAN/GTIN:
     5059044150900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Flügelrad-Anemometer, Typ=1938699, Luftgeschwindigkeit max.=25 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=0.1 m/s, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.01 m/s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
2023 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
2023 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9015802000
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer rs pro, anemometer, Flügelrad-Anemometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 144,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 182,83*
€ 225,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.