Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Messschieber 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391571
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2436616
EAN/GTIN:
     5059044339107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Digitaler Messschieber, Typ=2436616, Höhe=-999, Länge=-999, Messbereich max.=150 mm, Messbereich min.=0 mm, Batterien erforderlich=SR44 1.5V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
338 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
338 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,36*
€ 60,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 76,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.