Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan (PUR) Akustikschaumstoff, selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391588
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     293041
EAN/GTIN:
     5056070900523
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
Antidröhn-Platte
Antidröhnplatte
Polyurethan (PUR) Akustikschaumstoff, selbstklebend, Typ=293041, Breite=600 mm, Höhe=25 mm, Länge=1 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
1400 g
Tiefe:
1005 mm
Bruttogewicht:
1400 g
Breite:
605 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,47*
€ 66,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 110,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,95*
€ 128,46
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 100,40*
€ 119,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,85*
€ 115,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 76,80*
€ 91,39
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.