Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter Tastend 1 Wechsler 3 A 250 VAC / 30 VDC Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391591
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     316901
EAN/GTIN:
     5056070924819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=316901, Breite=66 mm, Höhe=24 mm, Länge=90 mm, Anschlussart=Offenes Ende, Gehäusematerial=Stahl, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IPX2, Konformität mit Normen=EN 61058-2-1 EN 60601-1 EN 60950, Kontaktspannung=250 VAC 30 VDC, Kontaktstrom=3 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
347 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
347 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 67,86*
€ 8,95*
ab € 59,22*
€ 78,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1250870
ab € 61,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.