Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Teilweise isoliert, 4 ... 6mm², M6, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391660
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6139413
EAN/GTIN:
     5056112044659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=6139413, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=600 V, Querschnitt AWG max.=10 AWG, Querschnitt AWG min.=12 AWG, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=4 mm², Ring-Aussendurchmesser=12 mm, Ring-Innendurchmesser=6.4 mm, Ringdicke=1 mm, Ringlänge=29.5 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Farbe Isolator=Gelb, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
204 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
204 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 30,80*
€ 8,95*
ab € 19,37*
€ 35,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 64,52*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 104,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.