Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, Rot, 0.5 ... 1.5mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391669
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6241184
EAN/GTIN:
     5056112049951
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
rs pro flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=6241184, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=21.8 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Material d. Beschichtung=Kupfer, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
128 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
128 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 30,91*
€ 8,95*
ab € 15,32*
€ 34,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,91*
€ 36,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 64,85*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.