Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube, M10, 18mm, Kohlenstoffstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391678
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     673692
EAN/GTIN:
     5056111928646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Augenschraube, Typ=673692, Abstandshalterlänge=18 mm, Aussendurchmesser=33 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-888, Innendurchmesser=15 mm, Farbe=Silber, Material=Kohlenstoffstahl, Gewindegrösse=M10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318159589
Weitere Suchbegriffe: Ösenschraube, ringschraube m10, ringschraube, Augenschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 10,85*
€ 8,95*
ab € 11,21*
€ 12,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.