Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.8mm, Sn60/Pb40, 18g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391740
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8183194
EAN/GTIN:
     5056112190318
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=8183194, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=0.8 mm, Gewicht=18 g, Schmelztemperatur=183 °C, Art des Flussmittels=Harzbasiertes Flussmittel, Lötlegierung=Sn60/Pb40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
142 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.