Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 8 ... 14mm, M20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391744
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8319024
EAN/GTIN:
     5056112202097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung, Typ=8319024, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=32 mm, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=8 mm, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=CE RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
171 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
171 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,78*
€ 46,31*
€ 8,95*
ab € 34,51*
€ 53,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104210
ab € 0,92*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 272,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.