Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank 150x300x300mm Edelstahl Silber IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391749
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8428406
EAN/GTIN:
     5056112209492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Schaltschrank, Typ=8428406, Aussenmass Breite=300 mm, Aussenmass Höhe=300 mm, Außenlänge=150 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Höhe=-999, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Silber, Gehäusematerial=Edelstahl, Gehäusetyp=Wandmontage, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
4900 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
4900 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.