Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe für Steckverbinder EXP-0912 und EXP-A921, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393457
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     EXP-0991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Schutzkappe für Steckverbinder EXP-0912 und EXP-A921, IP68, Typ=EXP-0991, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=EXP-0912 EXP-A921, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Buchsenschutzabdeckung, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
38 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder buccaneer, Schutzkappe für Steckverbinder EXP-0912 und EXP-A921, IP68
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,21*
€ 31,00*
€ 6,90*
ab € 24,06*
€ 41,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 72,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.