Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiosteckverbinder, Stecker, Stereo, Gerade, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393499
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM1026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audiosteckverbinder
Audiosteckverbinder, Typ=FM1026, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Anschlussart=Snap-In, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Gold Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=6.35 mm, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
9,500 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
9,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.