Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster 100 mA 35 V Tastend 1 Schliesser 2.9N Panelmontage RF 15 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393791
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3141008010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s rafi
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=3141008010000, Betätigungskraft=2.9 N, Breite=15 mm, Höhe=9.7 mm, Länge=15 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=5 V, Art des Betätigers=Erhöhte Taste, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Weiss, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=35 V, Kontaktstrom=100 mA, Serien=RF 15 R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 3,15*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,71*
€ 8,95*
ab € 4,54*
€ 6,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.