Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule mit Summer Rot / Gelb / Grün 160mA 24V SBT-F IP20 Stecker, M12, 5-polig 184mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393878
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     SBT-F-GYR-R50-3B-B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Alarm Summer
LED-Signalsäule mit Summer, Typ=SBT-F-GYR-R50-3B-B5, Alternative (Alias)=213810, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=50.6 mm, Höhe gesamt=184 mm, Schallpegel max.=95 dBA, Signalelemente=3, Stromverbrauch=160 mA, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichtfarbe=Rot Gelb Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Pfostenmontage Winkelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP20, Stromart=DC, Serien=SBT-F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
373 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
373 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, signalampel rot/grün, LED-Signalsäule mit Summer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.