Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG-142 Radox® 5.34mm 50Ohm Kupfer Schwarz 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393950
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX OFL RF 142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=RADOX OFL RF 142, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=0.95 mm, Manteldurchmesser=5.34 mm, Nennspannung=2.5 kV, Originalverpackung=100 m, Rollenlänge=100 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Volldraht, Mantelmaterial=Radox®, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Arten von Koaxialkabel=RG-142, Konformität mit Normen=-999, Serien=RADOX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
185 mm
Nettogewicht:
5730 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
5730 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 16,51* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.