Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, intern 50VA 300 VAC / 300 VDC 80mm Edelstahl Kabel, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394898
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1748428
EAN/GTIN:
     5056279105750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Schwimmerschalter, intern, Typ=1748428, Betriebsspannung, max.=-888, Betriebsspannung, min.=-888, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=17 mm, Länge=80 mm, Schaltleistung=50 VA, Schaltstrom max. – AC=500 mA, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel, 1 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=-999, Gehäusematerial=Edelstahl, Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=300 VAC 300 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
78 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
78 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, rs pro schwimmer, schwimmerschalter, schwimmerschalter 1m, Schwimmerschalter, intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 103,34*
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 120,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.