Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Klettverschluss 5m x 16mm Polyamid 6.6 Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394911
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1797177
EAN/GTIN:
     5059045082064
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder mit Klettverschluss, Typ=1797177, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=16 mm, Länge=5 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
5806329000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 12,65*
€ 8,95*
ab € 10,28*
€ 14,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,65*
€ 15,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,794* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.