Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.5mm² Kupfer Rot 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394912
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805914
EAN/GTIN:
     5059045085737
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1805914, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CSA UL Listed RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
1152,200 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1152,2 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 30,66*
€ 8,95*
ab € 25,17*
€ 35,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,66*
€ 36,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2215* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.