Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Drehzahlmesser 2 ... 99999 rpm 0.05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394957
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938687
EAN/GTIN:
     5059044150795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Optischer Drehzahlmesser, Typ=1938687, Drehzahlauflösung – mechanisch=-999, Drehzahlauflösung – optisch=0.1 min -1 , Drehzahlgenauigkeit – mechanisch=-999, Drehzahlgenauigkeit – optisch=0.05 %, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Drehzahlbereich – mechanisch=-999, Drehzahlbereich – optisch=2 ... 99999 rpm, Längenbereich=50 ... 500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
248 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
248 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029203890
Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser, Optischer Drehzahlmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,39*
€ 65,37*
€ 8,95*
ab € 56,20*
€ 75,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.