Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte, 533 W, 240 V Rechteckig 400x200x1.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395040
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     245685
EAN/GTIN:
     5056070972834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
heizmatte
Heizmatte, 533 W, 240 V, Typ=245685, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=200 mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=1.4 mm, Wärmeleitfähigkeit=-999, Farbe der Beschichtung/Folie=Rot, Form=Rechteckig, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
227 g
Tiefe:
434 mm
Bruttogewicht:
227 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516808000
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, 533 W, 240 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 69,64*
€ 79,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 174,47*
€ 213,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
HWAT-M
ab € 399,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.