Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Schrauben- /Bolzensatz,1165-teilig, verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395057
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     278118
EAN/GTIN:
     5056070924390
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben- /Bolzensa...
Innensechskant-Schrauben- /Bolzensatz,1165-teilig, Typ=278118, Material=verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
7980 g
Tiefe:
355 mm
Bruttogewicht:
7980 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318158880
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 155,45*
Frei Haus
ab € 142,61*
€ 182,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.