Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Sechskant, M6, 30mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395076
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     290146
EAN/GTIN:
     5056070979901
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Schraube, Typ=290146, Head Diameter=10.22 mm, Nennlänge=30 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=-999, Konformität mit Normen=DIN 912
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
402 g
Tiefe:
94 mm
Bruttogewicht:
402 g
Breite:
86 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318156290
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 44,63*
€ 8,95*
ab € 33,12*
€ 52,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,29*
€ 46,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,63*
€ 42,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 11,13*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 11,15*
Zubehör
RS Pro
609534
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.