Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstrumpf 45 ... 73mm PET 5m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395113
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     408227
EAN/GTIN:
     5056070987975
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelstrumpf, Typ=408227, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Hülsendurchmesser=50 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=73 mm, Kabeldurchmesser min.=45 mm, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig, Erweiterbar=Ja, Geflecht=Ja, Hülsenfarbe=Schwarz, Hülsenmaterial=PET
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
239 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
239 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
5808100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 38,40*
€ 8,95*
ab € 29,47*
€ 44,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,40*
€ 45,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,77*
€ 44,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,992* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 263,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.