Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Gewindestange, M10, 1m, Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395234
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     530343
EAN/GTIN:
     5056111915028
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10 1m
gewindestange m10
gewindestange
Schraube, Typ=530343, Nennlänge=1 m, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Gewindestange, Gewindegrösse=M10, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 976
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
2460 g
Tiefe:
1100 mm
Bruttogewicht:
2460 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 33,86*
€ 8,95*
ab € 28,59*
€ 39,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,86*
€ 40,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
527628
ab € 5,04*
Zubehör
RS Pro
527640
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.