Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 2.5 ... 6mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     534553
EAN/GTIN:
     5056111915769
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
rs pro flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=534553, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=24 mm, Querschnitt AWG max.=10 AWG, Querschnitt AWG min.=12 AWG, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=2.5 mm², Farbe Isolator=Gelb, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
213 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
213 g
Breite:
89 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 33,33*
€ 8,95*
ab € 19,20*
€ 39,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,33*
€ 39,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,18*
€ 38,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP
PMC 46/01
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.