Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder, Stahl, Buchse, DA-15, 5A, 500V, Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395259
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5443783
EAN/GTIN:
     5056112039051
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder, Typ=5443783, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=500 V, Nennstrom=5 A, Anschlussart=Löten, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
39 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, D-Sub-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 14,05*
€ 8,95*
ab € 6,07*
€ 15,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DTPPK15-K
ab € 6,78*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,37*
Zubehör
RS Pro
453886
ab € 4,88*
Zubehör
RS Pro
6660932
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.