Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 3.29kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395284
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6189957
EAN/GTIN:
     5056070934870
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Typ=6189957, Aussendurchmesser=22 mm, Breite=7 mm, Dynamische Nennlast=3.29 kN, Höhe=-999, Innendurchmesser=8 mm, Länge=-999, Statische Nennlast=882 N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
13,750 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
13,75 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.