Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 4.26kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6189991
EAN/GTIN:
     5056070934887
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager, Typ=6189991, Aussendurchmesser=26 mm, Breite=8 mm, Dynamische Nennlast=4.26 kN, Höhe=-999, Innendurchmesser=10 mm, Länge=-999, Statische Nennlast=1.96 kN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,79*
€ 8,95*
ab € 2,97*
€ 3,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.