Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Schwarz, 48mm, Polyamid (PA), Packung à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395340
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7027838
EAN/GTIN:
     5056112070900
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
Standardscharnier
Scharnier, Typ=7027838, Breite=48 mm, Bügeldurchmesser=-888, Höhe=10 mm, Länge=48 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
59 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
59 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, klavierband, Scharnier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 13,84*
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 16,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.