Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stahl, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395423
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7816017
EAN/GTIN:
     5056112147114
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, Typ=7816017, Breite=40 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=-999, Bügeldurchmesser=7 mm, Bügelhöhe=25 mm, Höhe=-999, Tiefe=25 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Stahl, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Metallisch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
145 mm
Nettogewicht:
225 g
Tiefe:
96 mm
Bruttogewicht:
225 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 10,88*
€ 8,95*
ab € 8,71*
€ 12,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey
RKCTS
ab € 7,01*
Zubehör
Securikey
RBLBLOGOSKY
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.