Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1.01mm, Sn96.5/Ag3/Cu0.5, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-30395439
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8007642
EAN/GTIN:
     5056112166962
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=8007642, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=1.01 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Harz, Lötlegierung=Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
528 g
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
528 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 107,20*
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 124,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.