Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lötdraht, 1.01mm, Sn96.5/Ag3/Cu0.5, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-30395440
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8007655
EAN/GTIN:
     5056112167006
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=8007655, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=1.01 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Harz, Lötlegierung=Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
274 g
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
274 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,31*
€ 55,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,24*
€ 57,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.