Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner Set, VDE, Offenes Ende / Ring, 11Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395484
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8296546
EAN/GTIN:
     5056112201373
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Spanner Set, Typ=8296546, Stück=11 Stück, Schraubenschlüssel Produktart=Offenes Ende Ring, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
1906 g
Tiefe:
385 mm
Bruttogewicht:
1906 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 104,24*
Lager 115
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 213,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.