Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 15 ... 22mm, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395496
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8354125
EAN/GTIN:
     5056112204329
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=8354125, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=22 mm, Klemmdurchmesser min.=15 mm, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=CE RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,61*
€ 12,76*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,67*
€ 25,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,31*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 86,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.